| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3057720035 Herst.-Nr.: 4317784120111 EAN/GTIN: 4317784120111 |
| |
|
| | |
| Rohrsteckschlüssel Ausführung: DIN 896, ISO 2236, Form B. Aus nahtlos gezogenem Präzisions-Stahlrohr, verchromt, mit Bohrungen für Drehstift. Weitere Informationen: | | Länge: | 140 mm | Schlüsselweite: | 13 x 14 mm | Marke: | FORMAT | für Drehstift-Ø: | 8 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6kt-Rohr-Steckschlüssel, 6kt-Rohrsteckschlüssel, Rohrsteckschlüssel, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel, Sechskant-Rohrsteckschlüssel, doppelsteckschlüssel geschmiedet, doppel steckschlüssel, format rohrsteckschlüssel, Schlüssel, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, DIN896B, Rohrsteck-Schlüssel, Rohr-Steckschlüssel, 896, Schraubenschlüssel, Steckschlüssel, Rohr-Schlüssel, Handwerkzeug, Steck-Schlüssel, Rohrschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, 3057720035, 57720035 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,41* | € 1,94* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,40* | € 2,06* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 1,40* | € 2,06* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,40* | € 2,06* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,40* | € 2,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|