Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstift DIN900 8x180mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstift DIN900 8x180mm FORMAT
Drehstift DIN900 8x180mm FORMAT
Drehstift DIN900 8x180mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3057780008
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784120265
EAN/GTIN:
     4317784120265
Suchbegriffe:
Drehstift
Steckschlüssel Drehstift
drehstift din 900
drehstift durchmesser 8mm
Drehstift Ausführung: DIN 900. Aus gehärtetem C45-Stahl, verchromt.
Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Länge:
180 mm
Marke:
FORMAT
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: format drehstift, Schraubenschlüsselzubehör, DIN900, Rohrsteckschlüssel, FORMAT, Rohrsteckschlüsselzubehör, für, Steckschlüssel, Drehstab, Dreh-Stift, Schraubwerkzeug-Zubehör, Schraubenschlüssel, Steckschlüsseldrehstab, Werkzeug, Steckschlüssel-Drehstab, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, Steckschlüsseldrehstift, Zubehör, Schraubwerkzeugzubehör, Steckschlüssel-Drehstift, 900, Stift für Steckschlüssel, Zubehör Steckschlüssel, 3057780008, 57780008
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
10
€ 4,90*
ab € 0,67*
€ 0,96*
1 Tag
26
20
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,98*
5 Tage
22
1
€ 4,79*
ab € 0,68*
€ 1,07*
1 Tag
26
1
€ 7,90*
ab € 0,69*
€ 1,08*
Lager 214
37
1
€ 4,30*
ab € 0,67*
€ 1,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.