Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrsteckschlüssel DIN896B 10x13mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrsteckschlüssel DIN896B 10x13mm FORMAT
Rohrsteckschlüssel DIN896B 10x13mm FORMAT
Rohrsteckschlüssel DIN896B 10x13mm FORMAT
Rohrsteckschlüssel DIN896B 10x13mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3057720025
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784120098
EAN/GTIN:
     4317784120098
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
Rohrsteckschlüssel Ausführung: DIN 896, ISO 2236, Form B. Aus nahtlos gezogenem Präzisions-Stahlrohr, verchromt, mit Bohrungen für Drehstift.
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Schlüsselweite:
10 x 13 mm
Marke:
FORMAT
für Drehstift-Ø:
8 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 6kt-Rohr-Steckschlüssel, 6kt-Rohrsteckschlüssel, Rohrsteckschlüssel, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel, Sechskant-Rohrsteckschlüssel, doppelsteckschlüssel geschmiedet, doppel steckschlüssel, format rohrsteckschlüssel, Schlüssel, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, DIN896B, Rohrsteck-Schlüssel, Rohr-Steckschlüssel, 896, Schraubenschlüssel, Steckschlüssel, Rohr-Schlüssel, Handwerkzeug, Steck-Schlüssel, Rohrschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, 3057720025, 57720025
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
110
20
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 1,85*
2 Tage
110
1
€ 4,90*
ab € 1,34*
€ 1,96*
2 Tage
110
1
€ 7,90*
ab € 1,34*
€ 1,96*
Lager 214
119
1
€ 4,30*
ab € 1,34*
€ 1,99*
5 Tage
98
1
€ 4,79*
ab € 1,34*
€ 2,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784120265
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.