Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel- Ringratschenschlüssel 10x11mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppel- Ringratschenschlüssel 10x11mm Gedore
Doppel- Ringratschenschlüssel 10x11mm Gedore
Doppel- Ringratschenschlüssel 10x11mm Gedore
Doppel- Ringratschenschlüssel 10x11mm Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3057711011
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2306743
EAN/GTIN:
     4010886890325
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
Doppel-Ringratschenschlüssel Nr. 4 R Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Matt verchromt, mit handlichem und starkem, tailliertem Schaft. Ringe dünnwandig und flach. Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert. Die geringe Zähnezahl macht die Ratsche äußerst robust, während die besondere Sperrklinken-Geometrie einen sehr kleinen Rückstellwinkel gewährleistet. Rückstellwinkel 7° bis Schlüsselweite 14 x 15 mm, 6° ab Schlüsselweite 16 x 17 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
154 mm
Schlüsselweite:
10 x 11 mm
Marke:
GEDORE
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, gedore ratschenschlüssel gerade, knarren ringschlüssel, knarrenschlüssel gedore, QR5079458, Doppelringratschenschlüssel, Gedore, Ringratschenschlüssel, Ringratschen-Schlüsssel, Doppel-Ringratschenschlüssel, Doppel-Ringratschenschlüsssel, Ring-Ratschenschlüssel, 4010886890325, 3057711011, 57711011
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
€ 6,90*
ab € 17,74*
€ 22,85*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,62*
€ 24,00*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 18,54*
€ 24,04*
8 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 18,80*
€ 24,40*
Lager 214
40
1
€ 4,30*
ab € 18,69*
€ 24,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
7 RA-6,3
ab € 6,95*
Zubehör
Gedore
7 RB-6,3
ab € 6,23*
Zubehör
Gedore
7 RB-8
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.