Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel offen13x15mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschlüssel offen13x15mm Gedore
Doppelringschlüssel offen13x15mm Gedore
Doppelringschlüssel offen13x15mm Gedore
Doppelringschlüssel offen13x15mm Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3057650013
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6057000
EAN/GTIN:
     4010886605707
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (offen)
doppelringschlüssel (offen) abgewin...
Doppelringschlüssel, offen Ausführung: DIN 3118. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt. Ringköpfe 15° abgewinkelt. UnitDrive-Profil, Öffnung um 15° versetzt. Nicht genormte Größe.
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Schlüsselweite:
13 x 15 mm
Marke:
GEDORE
Ringstärke:
10,5/11,8 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (offen), doppelringschlüssel gedore, Doppel-Ringschlüssel, offen, Schlüssel, Werkzeug, Ring-Schlüssel, Werkzeugmaschine, Schraubwerkzeug, Doppelring-Schlüssel, Offene, Schraubenschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, Ringschlüssel, QR4027124, Bremsleitungsschlüssel, Offener Doppelringschlüssel, 4010886605707, 3057650013, 57650013
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 4,90*
ab € 14,91*
€ 18,83*
2 Tage
32
1
€ 7,90*
ab € 14,82*
€ 18,86*
1
€ 5,00*
ab € 15,22*
€ 19,35*
5 Tage
12
1
€ 4,79*
ab € 14,85*
€ 19,58*
Lager 214
55
1
€ 4,30*
ab € 15,57*
€ 20,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
400 10X11
ab € 13,88*
Ähnlich
Gedore
400 10X12
ab € 14,93*
Ähnlich
Gedore
400 11X13
ab € 14,46*
Ähnlich
Gedore
400 12X14
ab € 14,74*
Ähnlich
Gedore
400 14X17
ab € 15,48*
Ähnlich
Gedore
400 17X19
ab € 12,75*
Ähnlich
Gedore
400 19X22
ab € 22,94*
Ähnlich
Gedore
400 8X10
ab € 13,33*
Ähnlich
Gedore
400 9X11
ab € 13,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.