Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3057570155 Herst.-Nr.: 6055570 EAN/GTIN: 4010886605554 |
| |
|
| | |
| Doppelringschlüssel, gerade Ausführung: DIN 837 B, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringe dünnwandig. Weitere Informationen: | | Länge: | 260 mm | Schlüsselweite: | 24 x 27 mm | Marke: | GEDORE | Ringstärke: | 10,8 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel, DIN837, QR5079429, Schlüssel, Werkzeug, Ring-Schlüssel, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, Doppelring-Schlüssel, Doppel-Ringschlüssel, DIN837B, Schraubenschlüssel, Gedore, 837, Handwerkzeug, Ringschlüssel, 4010886605554, 3057570155, 57570155 |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 18,13* | € 22,48* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 18,80* | € 23,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 17,99* | € 23,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 19,46* | € 23,96* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 19,96* | € 25,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|