Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel DIN837B 10x13mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschlüssel DIN837B 10x13mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN837B 10x13mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN837B 10x13mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN837B 10x13mm Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3057570040
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6053520
EAN/GTIN:
     4010886605356
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
Doppelringschlüssel, gerade Ausführung: DIN 837 B, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringe dünnwandig.
Weitere Informationen:
Länge:
149 mm
Schlüsselweite:
10 x 13 mm
Marke:
GEDORE
Ringstärke:
6,4 mm
Ursprungsland:
Deutschland
... > gerade > einzeln > Gedore
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, DIN837, QR5079429, Schlüssel, Werkzeug, Ring-Schlüssel, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, Doppelring-Schlüssel, Doppel-Ringschlüssel, DIN837B, Schraubenschlüssel, Gedore, 837, Handwerkzeug, Ringschlüssel, 4010886605356, 3057570040, 57570040
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 7,75*
€ 10,29*
1 Tag
22
1
€ 4,90*
ab € 7,84*
€ 10,34*
1 Tag
18
1
€ 7,90*
ab € 7,88*
€ 10,41*
1 Tag
22
1
€ 7,90*
ab € 8,42*
€ 11,01*
Lager 214
48
1
€ 4,30*
ab € 8,41*
€ 11,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 10X11
ab € 7,74*
Ähnlich
Gedore
4 12X13
ab € 8,85*
Ähnlich
Gedore
4 13X15
ab € 9,91*
Ähnlich
Gedore
4 13X17
ab € 11,19*
Ähnlich
Gedore
4 14X15
ab € 10,31*
Ähnlich
Gedore
4 16X17
ab € 11,97*
Ähnlich
Gedore
4 6X7
ab € 6,94*
Ähnlich
Gedore
4 8X10
ab € 7,80*
Ähnlich
Gedore
4 8X9
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.