Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel DIN837B 10x11mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschlüssel DIN837B 10x11mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN837B 10x11mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN837B 10x11mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN837B 10x11mm Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3057570035
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6053440
EAN/GTIN:
     4010886605349
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
Doppelringschlüssel, gerade Ausführung: DIN 837 B, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringe dünnwandig.
Weitere Informationen:
Länge:
131 mm
Schlüsselweite:
10 x 11 mm
Marke:
GEDORE
Ringstärke:
5,8 mm
Ursprungsland:
Deutschland
... > gerade > einzeln > Gedore
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, DIN837, QR5079429, Schlüssel, Werkzeug, Ring-Schlüssel, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, Doppelring-Schlüssel, Doppel-Ringschlüssel, DIN837B, Schraubenschlüssel, Gedore, 837, Handwerkzeug, Ringschlüssel, 4010886605349, 3057570035, 57570035
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,79*
€ 10,22*
2 Tage
23
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,83*
€ 10,24*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,04*
€ 10,52*
4 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,05*
€ 10,60*
Lager 214
127
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 8,01*
€ 10,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 10X13
ab € 7,74*
Ähnlich
Gedore
4 12X13
ab € 8,84*
Ähnlich
Gedore
4 13X15
ab € 9,90*
Ähnlich
Gedore
4 13X17
ab € 11,20*
Ähnlich
Gedore
4 14X15
ab € 10,34*
Ähnlich
Gedore
4 16X17
ab € 11,91*
Ähnlich
Gedore
4 6X7
ab € 6,96*
Ähnlich
Gedore
4 8X10
ab € 7,84*
Ähnlich
Gedore
4 8X9
ab € 7,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.