Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel DIN838 25x28mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschlüssel DIN838 25x28mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN838 25x28mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN838 25x28mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN838 25x28mm Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3057420250
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6018610
EAN/GTIN:
     4010886601860
Suchbegriffe:
QR4027099
Schlüssel
Werkzeug
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel, gekröpft Ausführung: DIN 838, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, tief gekröpft. Ringe dünnwandig. Nicht genormte Größe.
Weitere Informationen:
Länge:
345 mm
Schlüsselweite:
25 x 28 mm
Marke:
GEDORE
Ringstärke:
14,4 x 15,4 mm
Ursprungsland:
Deutschland
... > gekröpft > einzeln > Gedore
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 9,95*
ab € 14,85*
€ 18,75*
9 Tage
35
1
€ 4,95*
ab € 20,69*
€ 25,76*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 20,77*
€ 25,84*
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 21,63*
€ 26,76*
Lager 214
41
1
€ 4,30*
ab € 23,26*
€ 29,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6018530
ab € 19,82*
Ähnlich
Gedore
6018960
ab € 21,73*
Ähnlich
Gedore
6019180
ab € 22,16*
Ähnlich
Gedore
6019260
ab € 22,59*
Ähnlich
Gedore
6025900
ab € 27,06*
Ähnlich
Gedore
6019340
ab € 28,27*
Ähnlich
Gedore
6019420
ab € 11,65*
Ähnlich
Gedore
6026040
ab € 35,23*
Ähnlich
Gedore
6019500
ab € 39,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.