| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3057060010 Herst.-Nr.: 4317784095907 EAN/GTIN: 4317784095907 |
| |
|
| | |
| Doppelmaulschlüssel-Satz Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet. Griffiger, ovaler Schaft. Satzinhalt: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 17 x 19, 19 x 22, 24 x 27, 30 x 32 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | 9-teilig | Marke: | FORMAT | Lieferung in: | Karton | Ursprungsland: | Indien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelmaulschlüssel-Satz, Doppelmaulschlüsselsatz, doppelmaulschlüssel sätze 6 x 7 - 30 x 32, doppel maulschlüssel, doppel-maulschlüssel chrom-vanadium, Doppel-Gabelschlüssel, DIN3110, Maulschlüssel-Satz, FORMAT, Doppel-Maulschlüssel-Satz, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Gabelschlüssel, Doppelmaul-Schlüsselsatz, Doppel-Gabelschlüssel-Satz, Handwerkzeug, Schraubwerkzeugsatz, Schlüssel-Satz, Schraubenschlüsselsatz, Gabel-Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Schlüsselsatz, DIN, Schraubwerkzeug, 3110, Maulschlüssel, Gabelschlüssel-Satz, Schraubwerkzeug-Satz, 3057060010, 57060010 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,37* | € 17,45* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 12,36* | € 17,46* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 12,66* | € 17,76* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 12,63* | € 18,13* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 14,92* | € 20,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|