Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel DIN3110 12x13mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelmaulschlüssel DIN3110 12x13mm FORMAT
Doppelmaulschlüssel DIN3110 12x13mm FORMAT
Doppelmaulschlüssel DIN3110 12x13mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3057000080
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784095655
EAN/GTIN:
     4317784095655
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel chrom-vanadium
Doppelmaulschlüssel Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und griffigem, ovalem Schaft.
Weitere Informationen:
Länge:
172 mm
Schlüsselweite:
12 x 13 mm
Marke:
FORMAT
Maulstärke:
5 mm
Ursprungsland:
Indien
... > einzeln > metrisch > Format
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppelgabelschlüssel format, Gabel-Schlüssel, Doppel-Gabelschlüssel, DIN3110, Schlüssel, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, 3110, Doppelmaul-Schlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Gabelschlüssel, Handwerkzeug, 3057000080, 57000080
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
704
10
€ 6,90*
ab € 0,96*
€ 1,37*
3 Tage
608
1
€ 4,79*
ab € 0,96*
€ 1,53*
1 Tag
704
1
€ 7,90*
ab € 0,96*
€ 1,53*
Lager 214
734
1
€ 4,30*
ab € 0,96*
€ 1,56*
1 Tag
84
1
€ 8,50*
ab € 1,10*
€ 1,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.