| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3057060005 Herst.-Nr.: 4317784095891 EAN/GTIN: 4317784095891 |
| |
|
| | |
| Doppelmaulschlüssel-Satz Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet. Griffiger, ovaler Schaft. Satzinhalt: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | 8-teilig | Marke: | FORMAT | Lieferung in: | Karton | Ursprungsland: | Indien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelmaulschlüssel-Satz, Doppelmaulschlüsselsatz, doppel-maulschlüssel chrom-vanadium, doppel maulschlüssel, doppelgabelschlüssel format, Doppel-Gabelschlüssel, DIN3110, Maulschlüssel-Satz, FORMAT, Doppel-Maulschlüssel-Satz, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Gabelschlüssel, Doppelmaul-Schlüsselsatz, Doppel-Gabelschlüssel-Satz, Handwerkzeug, Schraubwerkzeugsatz, Schlüssel-Satz, Schraubenschlüsselsatz, Gabel-Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Schlüsselsatz, DIN, Schraubwerkzeug, 3110, Maulschlüssel, Gabelschlüssel-Satz, Schraubwerkzeug-Satz, 3057060005, 57060005 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,64* | € 10,04* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,83* | € 11,10* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,80* | € 11,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,79* | € 11,11* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,84* | € 11,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|