Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder Nylon natur 380x4,5mm a100Stück SapiSelco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder Nylon natur 380x4,5mm a100Stück SapiSelco
Kabelbinder Nylon natur 380x4,5mm a100Stück SapiSelco
Kabelbinder Nylon natur 380x4,5mm a100Stück SapiSelco
Artikel-Nr.:
     214-3056000028
Hersteller:
     Sapiselco
Herst.-Nr.:
     491043
EAN/GTIN:
     8014748301147
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
kabelbinder sapi
Kabelbinder, naturfarben Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück. Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen.
Weitere Informationen:
Länge:
380 mm
Breite:
4,5 mm
Marke:
SapiSelco®
Bündel-Ø:
110 mm
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Sapi, QR5058072, Kabel-Binder, 8014748301147, 3056000028, 56000028
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
127
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 5,80*
1 Tag
127
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,48*
€ 5,86*
8 Tage
125
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,50*
€ 5,87*
6 Tage
108
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,50*
€ 5,87*
Lager 214
125
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,47*
€ 5,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 4,47* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
115-28590
ab € 10,43*
Ähnlich
HellermannTyton
115-00001
ab € 0,996*
Ähnlich
Sapiselco
MET.2.2534R
ab € 11,20*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.430
ab € 4,69*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.426
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.