Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder SEL.2.427R (SB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder SEL.2.427R (SB)
Kabelbinder SEL.2.427R (SB)
Kabelbinder SEL.2.427R (SB)
Artikel-Nr.:
     4012-712907
Hersteller:
     Sapiselco
Herst.-Nr.:
     SEL.2.427
EAN/GTIN:
     8014748301147
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
kabelbinder sapiselco
Eigenschaften: Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen. Überdurchschnittlich farbbeständig, (farbecht) auch bei direkter Sonneneinstrahlung. Weitgehend chemikalienbeständig. Selbstlöschend entsprechend der Norm UL94 V2 POLYAMID innerhalb von max. 30 Sekunden.
Weitere Informationen:
Breite:
4,5 mm
Länge:
380 mm
Farbe:
natur
Inhalt:
100 Stück
Markenname:
SapiSelco
Herstellername:
SapiSelco s.r.l.
Herstellerartikelnummer:
SEL.2.427
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinder SEL.2.427R SB
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
192
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 5,82*
Lager 4012
192
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,51*
€ 5,87*
6 Tage
192
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,48*
€ 5,89*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,49*
€ 5,89*
2 Tage
192
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,51*
€ 5,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 4,51* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
115-28590
ab € 10,51*
Ähnlich
HellermannTyton
115-00001
ab € 0,986*
Ähnlich
Sapiselco
MET.2.2534R
ab € 11,16*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.430
ab € 4,66*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.426
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.