Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierwerkzeug STRIPAX 0,08-10qmm Weidmüller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abisolierwerkzeug STRIPAX 0,08-10qmm Weidmüller
Abisolierwerkzeug STRIPAX 0,08-10qmm Weidmüller
Abisolierwerkzeug STRIPAX 0,08-10qmm Weidmüller
Artikel-Nr.:
     214-3054860005
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     480750
EAN/GTIN:
     4008190072506
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Automatische Abisolierzange stripax® Ausführung: Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, die Messer passen sich automatisch dem Kabel-Ø an. Mit Längenanschlag. Die Messerkassetten sind austauschbar. Mit integriertem Kabelschneider bis 6 mm². Anwendung: Zum Abisolieren und Schneiden von feindrähtigen und massiven Leitern mit PVC-Isolation und Mehrfachleitern.
Weitere Informationen:
Länge:
190 mm
Modell:
stripax®
Marke:
Weidmüller
Leiterquerschnitt:
0,08–10 mm²
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange weidmüller, abisolierzange, abisolierzange 10mm², QR4028451, Automatische, 0, 08-6, Zange, mm², Leiterquerschnitt, Abisolier-Zange, stripax, Abisolierwerkzeuge, Weidmüller, Zangen, 008-6, STRIPAX®, 4008190072506, 3054860005, 54860005
Angebote (55)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 46,12*
€ 53,79*
1 Tag
138
€ 7,90*
ab € 46,47*
€ 54,07*
€ 4,80*
ab € 47,02*
€ 54,71*
€ 4,80*
ab € 46,79*
€ 54,71*
Lager 214
373
€ 4,30*
ab € 51,75*
€ 61,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1119030000
ab € 22,09*
Zubehör
Weidmüller
9054030000
ab € 28,03*
Zubehör
Weidmüller
9005400000
ab € 23,86*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,79*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.