| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3054420007 Herst.-Nr.: 460080 EAN/GTIN: 4030884600801 |
| |
|
| | |
| Kabelmesser Ausführung: Das drehbare Innenmesser stellt sich automatisch von Rund- auf Längsschnitt um. Dadurch lassen sich längere Kabelstücke in nur einem Arbeitsgang abmanteln. Durch die Rändelschraube am Griffende lässt sich die Schnitttiefe schnell und präzise einstellen. Lieferung inklusive 1 Ersatzmesser im Handgriff. Anwendung: Zum schnellen und unkomplizierten Abmanteln von allen gängigen Kabeltypen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit gerader Klinge + Schutzkappe | Modell: | No. 28G Secura | Arbeitsbereich Ø: | 8–28 mm | Marke: | JOKARI® | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, abisoliermesser jokari, abisolier messer, Jokari, Universal-Kabelmesser, QR4028467, Kabel-Messer, Abisolierwerkzeuge, Messer, 4030884600801, 3054420007, 54420007 |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,65* | € 10,36* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,61* | € 10,51* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 7,86* | € 10,62* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,02* | € 10,82* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,55* | € 11,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|