| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3047040003 Herst.-Nr.: 50024701 EAN/GTIN: 9002719002789 |
| |
|
| | |
| Taschenbandmaß POPULAR Ausführung: Aus gewölbtem und gehärtetem Stahl mit mm-/cm-Teilung, in hochschlagfestem Kunststoffgehäuse mit grauer Schutzummantelung. Mit Anti-Reflect-Beschichtung. Automatischer Bandrücklauf mit Stopptaste, beweglicher Anfangsbeschlag für Innen- und Außenmessung und Gürtelclip. Weitere Informationen: | | Länge: | 3 m | Bandbreite: | 13 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sola taschenbandmaß, Kunststoffgehäuse, Rollmeter, Sola, mit, und, Bandmaße, Anti-Reflect-Beschichtung, Bandmaß, Maßband, Messband, Rollbandmaß, Roll-Meter, 3047040003, 47040003 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,42* | € 5,68* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,54* | € 6,71* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,55* | € 6,74* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,64* | € 6,81* | | | | Lager 214 | 23 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,51* | € 6,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|