Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Messstativ 800N mit Feineinstellung am Arm 261mm IBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet-Messstativ 800N mit Feineinstellung am Arm 261mm IBT
Magnet-Messstativ 800N mit Feineinstellung am Arm 261mm IBT
Magnet-Messstativ 800N mit Feineinstellung am Arm 261mm IBT
Artikel-Nr.:
     214-3042990010
Hersteller:
     Holdtec
Herst.-Nr.:
     HT3200
EAN/GTIN:
     7290005390951
Suchbegriffe:
Feststellschraube
Ersatz-Messstativ
Kleinmessstativ
Messstativ
Magnet-Gelenkmessstativ Ausführung: Fünf-Achsen-Gelenkmessstativ, zentrale Verriegelung mit federnd gelagerter Klemmung. Mit kraftvollem ein- und ausschaltbarem Magnet mit Prismasohle, schnelle Klemmung in jeder Position. Arme aus goldfarben eloxierter, hochfester Alulegierung und beliebig miteinander kombinierbar. Mit Feineinstellung am Oberteil, mit Universal-Drehgelenk-Klemmung. Mit Messuhraufnahme Ø 6 und 8 mm und Schwalbenschwanzaufnahme. Anwendung: Zum Einspannen von Messuhren, Feinzeigern, Fühlhebelmessgeräten und Messsonden.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,25 kg
Ausladung:
110/80 mm
Haftkraft:
800 N
Magnetfuß L x B x H:
60 x 50 x 55 mm
Magnetfuß Gewinde:
M8
Ursprungsland:
Israel
Weitere Suchbegriffe: Messuhrstativ, Magnet-Messstativ, Magnetmessständer, Messuhrmagnetstativ, Messuhrmagnetständer, magnet messstativ, Gelenk-Messstativ, QR4029484, Magnet-Gelenkmessstativ, Magnet, 4299, Gelenk-Meßstativ, 800N, Querarm, Meßstativ, 110, Stativ, Magnet-Meßstativ, 800, Holdtec, IBT, Feineinstellung, Gelenk, magnetisch, beweglich, Hydraulik-Magnet-Gelenk-Messstativ, 7290005390951, 3042990010, 42990010
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
13
Frei Haus
ab € 143,84*
€ 165,73*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 144,24*
€ 165,94*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 144,39*
€ 166,28*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 145,20*
€ 167,92*
Lager 214
15
Frei Haus
ab € 144,74*
€ 169,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,93*
€ 202,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,94*
€ 196,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,08*
€ 185,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,44*
€ 182,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 151,82*
€ 180,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,74*
€ 172,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.