Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Messstativ 800N m.Fe am Obert. 261mm IBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet-Messstativ 800N m.Fe am Obert. 261mm IBT
Magnet-Messstativ 800N m.Fe am Obert. 261mm IBT
Magnet-Messstativ 800N m.Fe am Obert. 261mm IBT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA7290005390951
Hersteller:
     IBT Ingenieurbüro Thiermann
Herst.-Nr.:
     HT3200
EAN/GTIN:
     7290005390951
Suchbegriffe:
Feststellschraube
Ersatz-Messstativ
Kleinmessstativ
Messstativ
Magnet-Gelenkmessstativ
Weitere Informationen:
Haftkraft:
800 N
Magnetfußmaße:
60 x 50 x 55 mm
Aktionsradius:
261 mm
Armlänge:
110/80 mm
Magnetfuß Gewinde:
M8
Gewicht:
1,25 kg
Ausladung:
110/80 mm
Magnetfuß L x B x H:
60 x 50 x 55 mm
Weitere Suchbegriffe: Messuhrstativ, Magnet-Messstativ, Magnetmessständer, Messuhrmagnetstativ, Messuhrmagnetständer, magnet messstativ, Messtische, Messtechnik, Magnet-Messstative, Magnet-Gelenkmessstativ, Rundlaufprüfgeräte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 4,90*
ab € 143,76*
€ 166,35*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,86*
€ 166,36*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 144,05*
€ 166,95*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 139,53*
€ 168,27*
5 Tage
13
Frei Haus
ab € 144,44*
€ 170,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,36*
€ 197,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,41*
€ 195,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,79*
€ 185,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,87*
€ 180,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,86*
€ 171,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.