Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dickenmessgerät J100C 100mm B.Tiefe Käfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dickenmessgerät J100C 100mm B.Tiefe Käfer
Dickenmessgerät J100C 100mm B.Tiefe Käfer
Dickenmessgerät J100C 100mm B.Tiefe Käfer
Dickenmessgerät J100C 100mm B.Tiefe Käfer
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031452200140
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     J100
EAN/GTIN:
     4031452200140
Suchbegriffe:
Dickenmesser
Dickenmessgerät
Folien-Dickenmesser
dickenmessgerät käfer 0,01 mm
Präzisions-Dickenmessgerät
Weitere Informationen:
Typ:
J 100 C
Ablesung:
0,01 mm
Messbereich:
0–10 mm
Bügeltiefe:
100 mm
Messflächen-Ø:
10,0 mm
Messuhr-Ø:
58 mm
Weitere Suchbegriffe: dickenmesser käfer, dickenmesser, Schwindmaßmessschieber, Innensicherungsnute, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Längenmessgerät, Mess- und Prüfwerkzeug, Bremsscheibenmessschieber, Spezialmessschieber, Außensicherungsmessschieber, 3/5Punktmessschieber, Trommelmessschieber, Anreißmessschieber, Keilnutenmes
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 111,61*
€ 129,90*
Lager 7
1
Frei Haus
ab € 116,03*
€ 133,88*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 115,46*
€ 134,11*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 115,37*
€ 134,31*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 117,73*
€ 136,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,88*
€ 159,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,11*
€ 157,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,02*
€ 149,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,98*
€ 145,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,03*
€ 138,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.