Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Messuhr M 2TOPD58mm KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Messuhr M 2TOPD58mm KÄFER
Präzisions-Messuhr M 2TOPD58mm KÄFER
Präzisions-Messuhr M 2TOPD58mm KÄFER
Präzisions-Messuhr M 2TOPD58mm KÄFER
Präzisions-Messuhr M 2TOPD58mm KÄFER
Artikel-Nr.:
     214-3042030010
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     M 2 TOP
EAN/GTIN:
     4031452101423
Suchbegriffe:
Messuhr
Messuhr-Kalibrierleistung
messuhr 0,01mm käfer
messuhr käfer
Präzisions-Messuhr Ausführung: Robustes Metallgehäuse, Messbolzen und Einspannschaft (Ø 8 mm h6) sind gehärtet, geschliffen und aus rostfreiem Stahl. Lieferung im Kunststoffkasten. Hinweis: Passende Messeinsätze M2,5 sind auf Anfrage lieferbar. Drehbares Zifferblatt zur Nullstellung, zwei verstellbare Toleranzmarken.
Weitere Informationen:
Ausführung:
normale Ausführung
Gehäuse-Ø:
58 mm
Ablesung:
0,01 mm
Messbereich:
10 mm
1 Zeigerumdrehung:
1 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: messuhr, Digitales, Prüfwerkzeug, Dickenmessgerät, Längenmessgerät, Digitale, Tiefenmessgeräte, Präzisionsmessuhr, Tiefenmessuhr, Tiefenmessuhren, Tiefenmessgerät, Uhren, 4203, Uhr, Meßuhr, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Messuhren, Dickenmessgeräte, Käfer, Präzisions-Messuhr, Top, QR4029414, 4031452101423, 3042030010, 42030010
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 26,10*
€ 32,38*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 26,12*
€ 32,42*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 26,79*
€ 33,15*
Lager 214
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 26,40*
€ 33,34*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 28,70*
€ 35,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
10143
ab € 33,90*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
10029
ab € 72,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.