Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattmessschieber parallaxfrei mit Spitzen 300x90mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattmessschieber parallaxfrei mit Spitzen 300x90mm FORMAT
Werkstattmessschieber parallaxfrei mit Spitzen 300x90mm FORMAT
Werkstattmessschieber parallaxfrei mit Spitzen 300x90mm FORMAT
Werkstattmessschieber parallaxfrei mit Spitzen 300x90mm FORMAT
Werkstattmessschieber parallaxfrei mit Spitzen 300x90mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3042020300
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784577953
EAN/GTIN:
     4317784577953
Suchbegriffe:
Werkstatt-Messschieber
Werkstatt-Schublehre
Werkstattmessschieber
Werkstattschieblehre
Werkstattmessschieber mit parallaxfreier Ablesung Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt und hochgenau laserskaliertmit Messerspitzen und Feststellschraube. Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen.
Weitere Informationen:
Messbereich:
300 mm
Ablesung unten:
0,05 mm
Ablesung oben:
0,05 mm
Schnabellänge:
90 mm
Lochmaßansatz:
10 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: werkstatt-messschieber analog 300 mm, werkstatt messschieber, werkstatt-messschieber 300mm, Messschieber, Präzisionstaschenschieblehre, Schiebelehre, Präzisions-Schieblehre, Präzisions-Werkstatt-Schieblehre, Schieblehre, 3042020300, 42020300
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 154,65*
€ 188,66*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,96*
€ 188,67*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 156,27*
€ 191,34*
Lager 214
20
Frei Haus
ab € 153,91*
€ 192,00*
1 Tag
15
€ 8,50*
ab € 175,82*
€ 213,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,00*
€ 228,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,70*
€ 224,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,95*
€ 209,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,03*
€ 197,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 164,28*
€ 195,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,91*
€ 183,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.