Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfmaß Messing abgesetzt 100mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knopfmaß Messing abgesetzt 100mm FORTIS
Knopfmaß Messing abgesetzt 100mm FORTIS
Knopfmaß Messing abgesetzt 100mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3041820100
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784717502
EAN/GTIN:
     4317784717502
Suchbegriffe:
Knopfmaß
knopfmaß
Knopfmaß Ausführung: Aus Hartmessing. Ablesung in mm und englischen Zoll.
Weitere Informationen:
Ausführung:
abgesetzter Schnabel
Messbereich:
100 mm
Ablesung unten:
0,1 mm
Schnabellänge:
20 mm
Lochmaßansatz:
5 mm
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Messschieber, Taschenmessschieber, Taschenschieberlehre, Taschenschieblehre, Präzisionstaschenmessschieber, Präzisionstaschenschieblehre, Schiebelehre, Klein-Taschenmessschieber, Messing-Knopfmaß, Schieblehre, 3041820100, 41820100
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
20
Frei Haus
ab € 4,32*
€ 5,76*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,45*
€ 6,50*
6 Tage
21
1
€ 4,95*
ab € 4,48*
€ 6,52*
1 Tag
21
1
€ 6,90*
ab € 4,47*
€ 6,52*
Lager 214
7
1
€ 4,30*
ab € 4,45*
€ 6,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.