| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3040500025 Herst.-Nr.: 4317784482646 EAN/GTIN: 4317784482646 |
| |
|
| | |
| Anreiß-Messschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet. Ableseteile und Nonius matt verchromt, mit gehärteten Anreißkanten und langer, T-förmiger Anreißschiene, mit Feststellschraube und Feineinstellung. Lieferung im Karton. Weitere Informationen: | | Messbereich: | 250 mm | Ablesung unten: | 0,05 mm | Anschlaglänge: | 135 mm | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anreiß-Messschieber, Anreißmessschieber, Taschen-Messschieber, Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, anreißmessschieber 250mm, anreiss schieblehre, anreißmessschieber format, AnreißMessschieber, Werkstattmessschieber, Anreissmessschieber, FORMAT, Anreiss, Anreiß-Meßschieber, Anreiss-Messschieber, 250, 4050, Schieblehre, Messschieber, Anreiß, Messtechnik, Feineinstellung, Meßschieber, 3040500025, 40500025 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 148,41* | € 180,24* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 147,90* | € 180,24* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,47* | € 180,25* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 153,60* | € 186,32* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 152,63* | € 189,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|