Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutenmessschieber 20-160mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nutenmessschieber 20-160mm HP
Nutenmessschieber 20-160mm HP
Nutenmessschieber 20-160mm HP
Nutenmessschieber 20-160mm HP
Nutenmessschieber 20-160mm HP
Nutenmessschieber 20-160mm HP
Artikel-Nr.:
     214-3040452016
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0258502
EAN/GTIN:
     4029713203504
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Innennuten-Messschieber
Innensicherungs-Nutenmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl. Ableseteile matt verchromt, Hauptteilung gegen Abnutzung leicht vertieft liegend. Lieferung in Transportbox. Anwendung: Zum Messen des Durchmessers von Eindrehungen und Einstichen, z. B. bei Innen-Sicherungsring.
Weitere Informationen:
b:
5 mm
a:
2 mm
Messbereich:
20–160 mm
Ablesung unten:
0,05 mm
Schnabellänge c:
40 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Innennuten-Schieblehre, Innennuten-Schublehre, Innennutenmessschieber, Innennutenschieblehre, Innennutenschublehre, Nutenmessschieber, Nutenschieblehre, Nutenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, werkstatt-messschieber preisser, werkstatt messschieber, Helios, 4045, Preisser, 160, Schieblehre, Nuten-Meßschieber, Messschieber, Nutenmeßschieber, Innensicherungsnuten-Messschieber, Meßschieber, Nuten-Messschieber, 3040452016, 40452016
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 159,12*
€ 182,82*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,98*
€ 182,83*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 155,66*
€ 183,40*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,96*
€ 183,77*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 167,09*
€ 196,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,75*
€ 234,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,83*
€ 228,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,85*
€ 216,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,76*
€ 212,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 176,81*
€ 210,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,09*
€ 198,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.