Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Etui für Mess- schieber 1500mm mit Spitze FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holz-Etui für Mess- schieber 1500mm mit Spitze FORMAT
Holz-Etui für Mess- schieber 1500mm mit Spitze FORMAT
Holz-Etui für Mess- schieber 1500mm mit Spitze FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3040411501
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784287265
EAN/GTIN:
     4317784287265
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Etui für Messschieber
Holzkasten für Werkstattmessschieber Ausführung: Aus Holz mit PU-Schaumstoffeinlage. Anwendung: Zur geschützten Lagerung von Taschen-, Werkstatt- und Tiefenmessschiebern.
Weitere Informationen:
Maße L x B x H:
1800 x 380 x 25 mm
Messschieber ohne Spitzen:
1500 x 300 mm
Messschieber mit Spitzen:
1500 x 200 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Etui für Schieblehren, Etui für Schublehren, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, werkstatt-messschieber 1500 mm, etui für messschieber, format werkstattmessschieber, Prüfwerkzeug, Etui, Digitaltiefenmessschieber, Reifenprofiltiefenmaß, FORMAT, Kasten, Längenmessgerät, Tiefenmaße, Reifenprofiltiefenmaße, Schieblehre, Holzetui, für, Messschieber, Messschieber-Holzetui, Werkstatt-Meßschieber, 4041, Werkzeug, Messschieber-Etui, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Zubehör, 380, Breitentiefenmessschieber, 1800, Reifenmesser, 200, 1500, 300, Abstandstiefenmessschieber, Werkstattmeßschieber, Profilmesser, Tiefenmaß, Holzkasten, Tiefenmessschieber, Meßschieber, Zubehör Messschieber, 3040411501, 40411501
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 166,78*
€ 211,25*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 174,51*
€ 211,29*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,86*
€ 211,30*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 173,30*
€ 212,68*
2 Tage
1
€ 8,50*
ab € 218,18*
€ 262,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,68*
€ 253,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,92*
€ 246,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,12*
€ 229,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,04*
€ 219,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 182,40*
€ 217,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,30*
€ 206,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.