Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D19,5x5mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D19,5x5mm FORMAT
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D19,5x5mm FORMAT
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D19,5x5mm FORMAT
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D19,5x5mm FORMAT
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D19,5x5mm FORMAT
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D19,5x5mm FORMAT
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D19,5x5mm FORMAT
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D19,5x5mm FORMAT
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D19,5x5mm FORMAT
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D19,5x5mm FORMAT
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D19,5x5mm FORMAT
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D19,5x5mm FORMAT
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D19,5x5mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3022500031
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784086073
EAN/GTIN:
     4317784086073
Suchbegriffe:
Schlitzfräser
Schwalbenschwanz Fräser
Winkelfräser
winkelfräser format
Schlitzfräser Ausführung: Kreuzverzahnt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Scheibenfedernuten oder von Schlitzen. Kein Verklemmen durch Freischliff des Fräsers.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
63 mm
Stahl < 700 N/mm²:
20
Stahl < 1000 N/mm²:
15
Stahl < 1400 N/mm²:
10
Guss GG/GTS:
25
Guss GGG:
30
Alu > 8% Si:
48
Kupfer Cu-Leg.:
28
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
15
INOX austenitisch:
12
Schaft-Ø d2 = h6:
10 mm
Zähnezahl:
8
Stahl < 1400 N/mm² fz:
0,023 mm
Ø x Breite d1 = h12 x b = e8:
19,5 x 5 mm
für Scheibenfedern:
5 x 7,5 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: schwalbenschwanz fräser, schlitzfräser 19,5x4, DIN850D, FORMAT, HSS-Co, DIN, Schaftfräser, Fräser, 850D, 2250, HSS-Co5, Zerspanung, 850, kreuzverzahnt, DIN850, HSSE, HSS-E, Schlitz-Fräser, 3022500031, 22500031
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 14,43*
€ 20,19*
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 14,83*
€ 20,57*
Lager 214
10
€ 4,30*
ab € 14,76*
€ 21,01*
1 Tag
10
€ 8,50*
ab € 16,81*
€ 23,25*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 17,53*
€ 24,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.