Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzfr. D850D K HSSCo519,5x5,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlitzfr. D850D K HSSCo519,5x5,0mm FORMAT
Schlitzfr. D850D K HSSCo519,5x5,0mm FORMAT
Schlitzfr. D850D K HSSCo519,5x5,0mm FORMAT
Schlitzfr. D850D K HSSCo519,5x5,0mm FORMAT
Schlitzfr. D850D K HSSCo519,5x5,0mm FORMAT
Schlitzfr. D850D K HSSCo519,5x5,0mm FORMAT
Schlitzfr. D850D K HSSCo519,5x5,0mm FORMAT
Schlitzfr. D850D K HSSCo519,5x5,0mm FORMAT
Schlitzfr. D850D K HSSCo519,5x5,0mm FORMAT
Schlitzfr. D850D K HSSCo519,5x5,0mm FORMAT
Schlitzfr. D850D K HSSCo519,5x5,0mm FORMAT
Schlitzfr. D850D K HSSCo519,5x5,0mm FORMAT
Schlitzfr. D850D K HSSCo519,5x5,0mm FORMAT
Schlitzfr. D850D K HSSCo519,5x5,0mm FORMAT
Schlitzfr. D850D K HSSCo519,5x5,0mm FORMAT
Schlitzfr. D850D K HSSCo519,5x5,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784086073
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784086073
EAN/GTIN:
     4317784086073
Suchbegriffe:
Schlitzfräser
Schwalbenschwanz Fräser
Winkelfräser
winkelfräser format
Schlitzfräser

Ausführung: Kreuzverzahnt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Scheibenfedernuten oder von Schlitzen. Kein Verklemmen durch Freischliff des Fräsers.

Weitere Informationen:
Stähle bis 850 N/mm²:
20
Stähle bis 1000 N/mm²:
17
Stähle bis 1400 N/mm²:
11
Al, Al- und Mg-Leg.:
100
Gesamtlänge l1:
63 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
10 mm
Zähnezahl:
10
fz:
0,023 mm
Ø x Breite d1 = h11 x b = e8:
19,5 x 5,0 mm
für Scheibenfedern:
5,0 x 7,5 mm
Weitere Suchbegriffe: schwalbenschwanz fräser, schlitzfräser 19,5x4, Zerspanung, 2250, Schaftfräser, II, HSS-E
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
9
€ 4,79*
ab € 14,44*
€ 20,18*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 14,46*
€ 20,22*
2 Tage
10
€ 7,90*
ab € 14,78*
€ 20,61*
6 Tage
10
€ 4,30*
ab € 14,77*
€ 21,04*
2 Tage
10
€ 8,50*
ab € 16,80*
€ 23,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.