| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3017950225 Herst.-Nr.: 4317784512640 EAN/GTIN: 4317784512640 |
| |
|
| | |
| Hand-Gewindeschneidwerkzeug-Satz M3–M12 Ausführung: Bohrer in HSS-G, Schneideisen HSS, Oberfläche dampfbehandelt, 30-teilig. Lieferumfang in stabilem Stahlblechkoffer mit Tragegriffen und 2 Verschlüssen. Die Werkzeuge sind in verschiedenen Halterungen untergebracht und sofort griffbereit. Anwendung: Für metrische Außen- und Innengewinde von M3–M12. Durch unterschiedlich große Schneideisenhalter und Windeisen ist eine bestmögliche Handhabung gewährleistet. Satzinhalt: 7 Gewindebohrersätze 3-teilig, HSS, DIN 352, M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 7 Spiralbohrer, HSS-G, DIN 338 N, in den jeweiligen Kernbohrmaßen Ø 2,5; 3,3; 4,2; 5,0; 6,8; 8,5; 10,2 mm 7 Schneideisen HSS, DIN EN 22568, M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 5 Schneideisenhalter, DIN 225, 20 x 5; 20 x 7; 25 x 9; 30 x 11; 38 x 14 mm 2 Windeisen, verstellbar, DIN 1814, Größe 1; 2 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben, 4,5 mm 1 Gewindeschablone, metrisch Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Gewindeschneidzeug-Satz, gewindeschneidzeug-satz m3-12, gewindeschneidzeug satz, gewindeschneidzeug-satz m3, Gewindebohrersortiment, FORMAT, Handgewindebohrersortiment, Sortiment, Handgewindewerkzeug-Satz, 352, 17950225, 0225, Hand-Gewindeschneidwerkzeug-Satz, Metallkoffer, Handgewindebohrersatz, Gewindeschneidwerkzeug-Sortiment, Handgewindeschneidwerkzeug-Satz, Gewindebohrersatz, DIN, Handgewinde-Satz, HSS, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, DIN352, Handgewindebohrer, Handgewindebohrer-Satz, HSSE, HSS-E, Stahlblechkoffer, Hand-Gewindeschneidwerkzeug, 3017950225 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,08* | € 101,14* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,66* | € 101,15* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 82,05* | € 101,54* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 82,03* | € 103,20* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,28* | € 103,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|