Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit Einschnittgewindebohrer HSSG M8 VÖLKEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit Einschnittgewindebohrer HSSG M8 VÖLKEL
Bit Einschnittgewindebohrer HSSG M8 VÖLKEL
Bit Einschnittgewindebohrer HSSG M8 VÖLKEL
Bit Einschnittgewindebohrer HSSG M8 VÖLKEL
Bit Einschnittgewindebohrer HSSG M8 VÖLKEL
Bit Einschnittgewindebohrer HSSG M8 VÖLKEL
Artikel-Nr.:
     214-3016490080
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     67042
EAN/GTIN:
     4022835670421
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Einschnittgewindebohrer-Bit 1/4" Anwendung: Zum Schneiden von metrischen ISO-Gewinden nach DIN 13. Für den Einsatz auf Akku-Bohrschraubern (min. 7,5 V), Handbohrmaschinen mit Rechts- und Linkslauf und stationären Bohrmaschinen sowie zum Schneiden von Hand in Stählen bis 850 N/mm² geeignet, bedingt auch für Aluminiumlegierungen. Hinweis: Schneidöl verwenden.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
40 mm
Nenn-Ø:
M8 mm
Schlüsselweite:
6,35 mm
Schneidenlänge:
19 mm
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m3 bit, gewindebohrer bit, gewindebohrer-bit m3, Gewindebohrerbit, Einschnittgewindebohrerbit, DIN, HSS, Bit, Gewindeschneidwerkzeuge, 352, Einschnittgewindebohrer-Bit-Satz, Gewindebohrer, DIN352, Einschnittgewindebohrer-Bit, Völkel, Bits, Einschnittgewindebohrer, Bit-Satz, 4022835670421, 3016490080, 16490080
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
152
20
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 4,45*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,15*
€ 4,59*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,17*
€ 4,64*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,19*
€ 4,64*
Lager 214
164
1
€ 4,30*
ab € 3,14*
€ 4,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.