Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschn.-Gewindeb.-Bits M8 HSSG D352 Völkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschn.-Gewindeb.-Bits M8 HSSG D352 Völkel
Einschn.-Gewindeb.-Bits M8 HSSG D352 Völkel
Einschn.-Gewindeb.-Bits M8 HSSG D352 Völkel
Einschn.-Gewindeb.-Bits M8 HSSG D352 Völkel
Einschn.-Gewindeb.-Bits M8 HSSG D352 Völkel
Einschn.-Gewindeb.-Bits M8 HSSG D352 Völkel
Einschn.-Gewindeb.-Bits M8 HSSG D352 Völkel
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4022835670421
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     67042
EAN/GTIN:
     4022835670421
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Einschnittgewindebohrer-Bit HexTap S, für metrisches Gewinde

Ausführung: Gewindebohrer-Bit, 1/4"-Sechskantaufnahme für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13. Anwendung: Einschnittgewindebohrer-Bits sind für das Gewindeschneiden mit Akku-Bohrschraubern und Handbohrmaschinen mit Rechts- und Linkslauf konzipiert. Sie eignen sich aber auch für das Gewindeschneiden von Hand und auf stationären Bohrmaschinen. Ihr Akku-Bohrschrauber sollte mindestens eine Leistung von 7,5 Volt erbringen. Achten Sie darauf, dass Werkzeugachse und Lochachse genau fluchten und verwenden Sie ein geeignetes Schneidöl. Umdrehungen/min.: niedrigste Einstellungen (0–450 min-1), Drehmoment: maximale Einstellung.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
40,0 mm | 40 mm
Gewinde:
M8
Schlüsselweite:
0,635 mm | 6,35 mm
Schneidenlänge:
19 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Al, Al- und Mg-Leg.:
bedingt geeignet
Nenn-Ø:
M8 mm
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m3 bit, gewindebohrer bit, gewindebohrer-bit m3, Einschnittgewindebohrer, Bit, Gewindeschneidwerkzeuge, Einschnittgewindebohrer-Bit
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
110
20
Frei Haus
ab € 3,16*
€ 4,29*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,11*
€ 4,53*
1 Tag
110
1
€ 6,90*
ab € 3,13*
€ 4,56*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,12*
€ 4,56*
1 Tag
115
1
€ 7,90*
ab € 3,17*
€ 4,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.