Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M30 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M30 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M30 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M30 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M30 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M30 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M30 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M30 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M30 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M30 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M30 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M30 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M30 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M30 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M30 FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3015990033
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784769662
EAN/GTIN:
     4317784769662
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Hand-Gewindebohrer-Satz Ausführung: 3-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6–8 Gänge), Mittelschneider mit Anschnitt Form D (3,5–5 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Beschichtung:
blank
Gesamtlänge:
125 mm
Gewinde:
M30
Steigung:
3,5 mm
Schaft-Vierkant:
18 mm
Kernloch-Ø:
26,5 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, regel-gewindebohrer 3tlg m 30, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz m30, Gewindebohrer, Bohrer, HSS-Gewindebohrer, Hand-Gewindebohrer, 3015990033, 15990033
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
73
Frei Haus
ab € 97,99*
€ 121,94*
1 Tag
86
€ 4,90*
ab € 98,55*
€ 121,97*
1 Tag
87
Frei Haus
ab € 98,22*
€ 122,21*
6 Tage
86
Frei Haus
ab € 98,78*
€ 122,48*
Lager 214
87
Frei Haus
ab € 98,17*
€ 124,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,28*
€ 147,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,88*
€ 130,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,37*
€ 126,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,26*
€ 125,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.