Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784769662, Fortis H.Gewindeb. D352 HSS M30 Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-689691
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784769662
EAN/GTIN:
     4317784769662
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784769662, H.Gewindeb. D352 HSS M30 Satz, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Gewinde:
M30
Steigung:
3,50 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Schaft-Ø:
22 mm
Schaft-4-kant:
18 mm
Marke:
FORTIS
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
86
€ 4,90*
ab € 98,72*
€ 121,26*
6 Tage
73
Frei Haus
ab € 97,98*
€ 121,27*
1 Tag
86
Frei Haus
ab € 98,23*
€ 121,55*
Lager 260
86
Frei Haus
ab € 98,97*
€ 121,83*
3 Tage
86
Frei Haus
ab € 95,29*
€ 123,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,83*
€ 144,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,02*
€ 144,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,61*
€ 134,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,97*
€ 117,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.