Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer ProXtreme 12x150/90mm heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonbohrer ProXtreme 12x150/90mm heller
Betonbohrer ProXtreme 12x150/90mm heller
Betonbohrer ProXtreme 12x150/90mm heller
Betonbohrer ProXtreme 12x150/90mm heller
Betonbohrer ProXtreme 12x150/90mm heller
Artikel-Nr.:
     214-3012581200
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     28256
EAN/GTIN:
     4010159282567
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 12mm
Beton- und Natursteinbohrer ProXtreme Ausführung: Dreikant-Aufnahme verhindert Durchrutschen im Bohrfutter. Breite Einsatzmöglichkeiten und perfekte Zentrierung dank angeschliffener Hartmetallplatte. Hervorragende Geschwindigkeit durch optimale Kopfgeometrie und großvolumiges Wendeldesign. Spezielle Härte-Strahl-Technik sichert extreme Leistungseigenschaften, hohe Lebensdauer und exzellentes Anbohrverhalten. Anwendung: Beton, Granit, Marmor, Mauerwerk, Wandfliesen, Kalksandstein, Stein.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
150 mm
Ø:
12 mm
Spirallänge:
90 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, heller betonbohrer, Beton-Bohrer, Heller, Bohrer, Bohrersatz, ProXtreme, 3012581200, 12581200
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
88
1
€ 4,90*
ab € 4,79*
€ 6,87*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,83*
€ 6,92*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,85*
€ 6,94*
Lager 214
103
1
€ 4,30*
ab € 4,82*
€ 7,04*
1 Tag
88
20
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 7,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
18017 7
ab € 1,03*
Ähnlich
Heller
28245
ab € 2,40*
Ähnlich
Heller
24061
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.