Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HB Innenkühlung 5xD 5,80mm FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HB Innenkühlung 5xD 5,80mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HB Innenkühlung 5xD 5,80mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HB Innenkühlung 5xD 5,80mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HB Innenkühlung 5xD 5,80mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HB Innenkühlung 5xD 5,80mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HB Innenkühlung 5xD 5,80mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HB Innenkühlung 5xD 5,80mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HB Innenkühlung 5xD 5,80mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HB Innenkühlung 5xD 5,80mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HB Innenkühlung 5xD 5,80mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HB Innenkühlung 5xD 5,80mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HB Innenkühlung 5xD 5,80mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HB Innenkühlung 5xD 5,80mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HB Innenkühlung 5xD 5,80mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HB Innenkühlung 5xD 5,80mm FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3011970580
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784576710
EAN/GTIN:
     4317784576710
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm format
spiralbohrer ohne norm
VHM HPC Bohrer, Typ UNI, IK, 5 x D Ausführung: Stabiler Spiralbohrer, spezielle Multigeometrie, mit polierten Spankammern.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
105
Stahl < 1000 N/mm²:
70
Stahl < 1400 N/mm²:
40
Guss GG/GTS:
95
Guss GGG:
85
Titan > 850 N/mm²:
45
Alu < 8% Si:
185
Alu > 8% Si:
135
Kupfer Cu-Leg.:
120
Beschichtung:
SUPRA
INOX ferrit./martens.:
45
INOX austenitisch:
30
Gesamtlänge:
82 mm
Spirallänge:
44 mm
Gehärteter Stahl < 55 HRC:
30
Schaft-Ø:
6 mm
Stahl < 1400 N/mm² f:
0,16 mm/U
Ø m7:
5,8 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Spiralbohrer, VHM-Spiralbohrer, 3011970580, 11970580
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 6,90*
ab € 24,03*
€ 32,75*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 24,12*
€ 32,76*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 24,12*
€ 33,42*
1 Tag
3
€ 8,50*
ab € 27,45*
€ 36,51*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 26,58*
€ 38,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.