Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 15mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 15mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 15mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 15mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 15mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 15mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 15mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 15mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 15mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 15mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 15mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 15mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3011911500
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784125277
EAN/GTIN:
     4317784125277
Suchbegriffe:
DIN 8037
Metallbohrer DIN 8037
Spiralbohrer DIN 8037
Spiralbohrersatz DIN 8037
Hartmetallbestückter Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff, dampfbehandelten Nuten und hartmetallbestückten Schneidplatten nach DIN 8010. Gute Zentriereigenschaften durch Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Lieferung ab Ø 3 mm: Schaft mit Mitnehmer nach DIN 1809 zur Verwendung in Klemmhülsen. Anwendung: Besonders für Stähle bis 60 HRC, Hartguss über 300 HB, Reinmolybdän und zähharte Bronzen verwendbar.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
80
Stahl < 1000 N/mm²:
64
Stahl < 1400 N/mm²:
51
Guss GG/GTS:
80
Guss GGG:
70
Kupfer Cu-Leg.:
180
Beschichtung:
blank
Ø h8:
15 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Spirallänge:
71 mm
Gehärteter Stahl < 55 HRC:
20
Guss GG/GTS f:
0,2 mm/U
Gehärteter Stahl < 60 HRC:
10
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrersatz din 8037, Hartmetallbestückter, DIN8081, FORMAT, 8037, Bohrer, Bohrbuchsenbohrer, Format, mit, Schneide, DIN8037, (nicht, lösbare, Schneide), Spiralbohrer, Zylinderschaft, Spibo, Werkzeug, Automatenbohrer, Werkzeugmaschine, DIN, nicht, 8081, Wendelbohrer, Metallbohrer, HM-Bohrer, Stahlbohrer, HM-Spiralbohrer, 3011911500, 11911500
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 21,04*
€ 28,29*
6 Tage
4
€ 4,79*
ab € 21,22*
€ 28,30*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,68*
€ 28,89*
Lager 214
11
€ 4,30*
ab € 21,58*
€ 29,49*
2 Tage
5
€ 8,50*
ab € 24,62*
€ 32,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.