Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 10mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 10mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 10mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 10mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 10mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 10mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 10mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 10mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 10mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 10mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 10mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 10mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3011911000
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784125161
EAN/GTIN:
     4317784125161
Suchbegriffe:
DIN 8037
Metallbohrer DIN 8037
Spiralbohrer DIN 8037
Spiralbohrersatz DIN 8037
Hartmetallbestückter Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff, dampfbehandelten Nuten und hartmetallbestückten Schneidplatten nach DIN 8010. Gute Zentriereigenschaften durch Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Lieferung ab Ø 3 mm: Schaft mit Mitnehmer nach DIN 1809 zur Verwendung in Klemmhülsen. Anwendung: Besonders für Stähle bis 60 HRC, Hartguss über 300 HB, Reinmolybdän und zähharte Bronzen verwendbar.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
80
Stahl < 1000 N/mm²:
64
Stahl < 1400 N/mm²:
51
Guss GG/GTS:
80
Guss GGG:
70
Kupfer Cu-Leg.:
180
Beschichtung:
blank
Ø h8:
10 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Spirallänge:
56 mm
Gehärteter Stahl < 55 HRC:
20
Guss GG/GTS f:
0,16 mm/U
Gehärteter Stahl < 60 HRC:
10
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrersatz din 8037, Hartmetallbestückter, FORMAT, 8037, 8071, Bohrer, Bohrbuchsenbohrer, Format, mit, Schneide, DIN8037, (nicht, lösbare, Schneide), Spiralbohrer, Zylinderschaft, Spibo, Werkzeug, Automatenbohrer, Werkzeugmaschine, DIN8071, DIN, nicht, Wendelbohrer, Metallbohrer, HM-Bohrer, Stahlbohrer, HM-Spiralbohrer, 3011911000, 11911000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
54
10
Frei Haus
ab € 9,88*
€ 12,91*
2 Tage
54
1
€ 6,90*
ab € 10,05*
€ 13,84*
2 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 10,17*
€ 13,96*
2 Tage
54
1
€ 7,90*
ab € 10,17*
€ 14,00*
Lager 214
63
1
€ 4,30*
ab € 10,14*
€ 14,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.