Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 10,20mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 10,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 10,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 10,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 10,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 10,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 10,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 10,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 10,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 10,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 10,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 10,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 10,20mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3011861020
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784533850
EAN/GTIN:
     4317784533850
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,16 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
80
Stahl < 1000 N/mm²:
70
Stahl < 1400 N/mm²:
50
Guss GG/GTS:
80
Guss GGG:
64
Titan > 850 N/mm²:
15
Alu < 8% Si:
150
Alu > 8% Si:
120
Kupfer Cu-Leg.:
180
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
25
INOX austenitisch:
15
Gesamtlänge:
133 mm
Spirallänge:
87 mm
Gehärteter Stahl < 55 HRC:
20
Ø h7:
10,2 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer (ähnlich DIN 338), format spiralbohrer din 338n, din 338 typ n, din 338, blank, Vollhartmetall-Standardspiralbohrer, FORMAT, DIN, Bohrer, D338, Vollhartmetallbohrer, Spiralbohrer, Spiralb, Format, Vollhartmetall, 338, VHM, DIN338, VHM-Bohrer, Spibo, VHM-Spiralbohrer, 3011861020, 11861020
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 31,15*
€ 40,53*
6 Tage
6
€ 4,79*
ab € 31,07*
€ 40,54*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 31,98*
€ 41,48*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 31,97*
€ 42,34*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 33,09*
€ 46,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.