Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer HSS DIN338N 3,0mm 118G Typ N 4xD A0023.0 TiN Tip Dormer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralbohrer HSS DIN338N 3,0mm 118G Typ N 4xD A0023.0 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 3,0mm 118G Typ N 4xD A0023.0 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 3,0mm 118G Typ N 4xD A0023.0 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 3,0mm 118G Typ N 4xD A0023.0 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 3,0mm 118G Typ N 4xD A0023.0 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 3,0mm 118G Typ N 4xD A0023.0 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 3,0mm 118G Typ N 4xD A0023.0 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 3,0mm 118G Typ N 4xD A0023.0 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 3,0mm 118G Typ N 4xD A0023.0 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 3,0mm 118G Typ N 4xD A0023.0 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 3,0mm 118G Typ N 4xD A0023.0 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 3,0mm 118G Typ N 4xD A0023.0 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 3,0mm 118G Typ N 4xD A0023.0 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 3,0mm 118G Typ N 4xD A0023.0 TiN Tip Dormer
Artikel-Nr.:
     214-3011130300
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     A0023.0
EAN/GTIN:
     7320760350577
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,08 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
40
Stahl < 1000 N/mm²:
18
Stahl < 1400 N/mm²:
10
Guss GG/GTS:
40
Guss GGG:
30
Titan > 850 N/mm²:
13
Alu < 8% Si:
50
Alu > 8% Si:
33
Kupfer Cu-Leg.:
33
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
28
Beschichtung:
TiN
INOX ferrit./martens.:
16
INOX duplex:
13
INOX austenitisch:
12
Ø h8:
3 mm
Gesamtlänge:
61 mm
Spirallänge:
33 mm
Gehärteter Stahl < 55 HRC:
10
Ursprungsland:
Brasilien
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, 3 mm din 338 tin, din 338, din 338 tin, Spiralbohrer, 7320760350577, 3011130300, 11130300
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1060
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 1,03*
2 Tage
1160
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,74*
€ 1,06*
Lager 214
1470
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,74*
€ 1,15*
2 Tage
1060
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,40*
7 Tage
1160
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,11*
€ 1,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
213411
ab € 8,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.