Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN341 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 12,50mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN341 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 12,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN341 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 12,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN341 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 12,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN341 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 12,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN341 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 12,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN341 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 12,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN341 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 12,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN341 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 12,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN341 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 12,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN341 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 12,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN341 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 12,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN341 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 12,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN341 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 12,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN341 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 12,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN341 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 12,50mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3010891250
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784266352
EAN/GTIN:
     4317784266352
Suchbegriffe:
Bohrbuchsenbohrer
DIN 341
DIN 341 Metallbohrer
DIN 341 Spiralbohrer
Bohrbuchsenbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Gute Zentriereigenschaften durch Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Zum Bohren durch Bohrbuchsen (wichtig bei schrägen und unebenen Oberflächen) sowie zum Bohren tiefer Löcher bis zu 10 x D geeignet. Besonders für legierte und unlegierte Stähle, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber und Graphit verwendbar.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,2 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
22
Stahl < 1000 N/mm²:
20
Guss GG/GTS:
27
Guss GGG:
18
Alu < 8% Si:
45
Beschichtung:
dampfbehandelt
Ø h8:
12,5 mm
Gesamtlänge:
215 mm
Spirallänge:
134 mm
MK:
1
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Metallbohrer DIN 341, Spiralbohrer DIN 341, bohrbuchsenbohrer, geschl., FORMAT, dampf., Bohrer, Morsekegel, Profilgeschliffen, DIN341, HSS-Bohrer, mit, Schneide, (nicht, lösbare, Schneide), Spibo, Spiralbohrer, Werkzeug, dampfbehandelt, Werkzeugmaschine, DIN, HSS, Typ, nicht, Wendelbohrer, Metallbohrer, 341, Stahlbohrer, geschliffen, 3010891250, 10891250
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 11,46*
€ 15,79*
6 Tage
3
€ 4,79*
ab € 11,47*
€ 15,80*
2 Tage
4
€ 7,90*
ab € 11,79*
€ 16,16*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 11,81*
€ 16,51*
2 Tage
4
€ 8,50*
ab € 13,40*
€ 18,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.