Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 24,75mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 24,75mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 24,75mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 24,75mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 24,75mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 24,75mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 24,75mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 24,75mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 24,75mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 24,75mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 24,75mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 24,75mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 24,75mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 24,75mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 24,75mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3010802475
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784111102
EAN/GTIN:
     4317784111102
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: HSS, DIN 345, Typ N, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar. Mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,4 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
25
Stahl < 1000 N/mm²:
22
Guss GG/GTS:
30
Guss GGG:
24
Alu < 8% Si:
70
Beschichtung:
dampfbehandelt
Ø h8:
24,75 mm
Gesamtlänge:
281 mm
Spirallänge:
160 mm
MK:
3
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, format spiralbohrer din 345 n, din 345, din 345 n, geschl., FORMAT, Bohrer, Bohrbuchsenbohrer, Morsekegel, Profilgeschliffen, HSS-Bohrer, mit, DIN345, Schneide, (nicht, lösbare, Schneide), Spibo, Spiralbohrer, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, HSS, Typ, nicht, Wendelbohrer, Metallbohrer, 345, Stahlbohrer, geschliffen, 3010802475, 10802475
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 6,90*
ab € 32,15*
€ 41,90*
5 Tage
4
€ 4,79*
ab € 32,11*
€ 41,91*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 33,08*
€ 42,99*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 32,98*
€ 43,92*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 33,20*
€ 48,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.