Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 18mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 18mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 18mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 18mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 18mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 18mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 18mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 18mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 18mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 18mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 18mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 18mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 18mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 18mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 18mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3010801800
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784110839
EAN/GTIN:
     4317784110839
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: HSS, DIN 345, Typ N, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar. Mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,315 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
25
Stahl < 1000 N/mm²:
22
Guss GG/GTS:
30
Guss GGG:
24
Alu < 8% Si:
70
Beschichtung:
dampfbehandelt
Ø h8:
18 mm
Gesamtlänge:
228 mm
Spirallänge:
130 mm
MK:
2
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, format spiralbohrer din 345 n, din 345, din 345 n, Spiralbohrer, mit, Morsekegel, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, HSS, Bohrer, Bohrbuchsenbohrer, nicht, Wendelbohrer, Metallbohrer, lösbare, 345, Stahlbohrer, HSS-Bohrer, DIN345, Schneide, (nicht, Schneide), Spibo, 3010801800, 10801800
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
96
€ 6,90*
ab € 12,66*
€ 17,44*
3 Tage
82
€ 4,79*
ab € 12,74*
€ 17,46*
1 Tag
94
€ 7,90*
ab € 13,06*
€ 17,86*
Lager 214
102
€ 4,30*
ab € 12,99*
€ 18,21*
1 Tag
93
€ 8,50*
ab € 14,84*
€ 20,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.