Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 1,9mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 1,9mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 1,9mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 1,9mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 1,9mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 1,9mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 1,9mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 1,9mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 1,9mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 1,9mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 1,9mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 1,9mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 1,9mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 1,9mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3010790190
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784581981
EAN/GTIN:
     4317784581981
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Besonders stabiler Bohrer mit hervorragender Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Zum Bohren von rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen sowie Titan und Titanlegierungen. Des weiteren geeignet für die Bearbeitung von hochfesten und kurzspanenden Stählen über 900 N/mm2 sowie Sonderlegierungen.
Weitere Informationen:
Titan > 850 N/mm²:
8
Beschichtung:
TiAlN
INOX ferrit./martens.:
15
INOX austenitisch:
12
Ø h8:
1,9 mm
Gesamtlänge:
46 mm
Spirallänge:
22 mm
INOX ferrit./martens. f:
0,02 mm/U
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 tialn, din 338, format din 338, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer, 3010790190, 10790190
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
5
€ 6,90*
ab € 1,99*
€ 2,94*
1 Tag
45
1
€ 7,90*
ab € 1,99*
€ 2,95*
Lager 214
45
1
€ 4,30*
ab € 2,00*
€ 3,01*
1 Tag
45
1
€ 8,50*
ab € 2,29*
€ 3,36*
2 Tage
35
1
€ 9,95*
ab € 2,42*
€ 3,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.