Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 14,8mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 14,8mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 14,8mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 14,8mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 14,8mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 14,8mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 14,8mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 14,8mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 14,8mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 14,8mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 14,8mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 14,8mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 14,8mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 14,8mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3010751480
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784597531
EAN/GTIN:
     4317784597531
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
TiN-Tip Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: TiN-Tip Spiralbohrer. Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Universeller, sehr stabiler HSS-Bohrer für alle Standardanwendungen. Für Werkstoffe bis 1000 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen und Neusilber.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,25 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
28
Stahl < 1000 N/mm²:
22
Guss GG/GTS:
33
Guss GGG:
22
Alu > 8% Si:
70
Beschichtung:
TiN
Ø h8:
14,8 mm
Gesamtlänge:
169 mm
Spirallänge:
114 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 tin, din 338, format din 338, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer, 3010751480, 10751480
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,31*
€ 15,64*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,37*
€ 15,65*
Lager 214
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 11,37*
€ 16,00*
41 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 14,50*
€ 19,87*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12,94*
€ 22,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.