Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer-Set DIN338 HSS TiN-TIP Drill-Boy 1,0-13,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer-Set DIN338 HSS TiN-TIP Drill-Boy 1,0-13,0mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSS TiN-TIP Drill-Boy 1,0-13,0mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSS TiN-TIP Drill-Boy 1,0-13,0mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSS TiN-TIP Drill-Boy 1,0-13,0mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSS TiN-TIP Drill-Boy 1,0-13,0mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSS TiN-TIP Drill-Boy 1,0-13,0mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSS TiN-TIP Drill-Boy 1,0-13,0mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSS TiN-TIP Drill-Boy 1,0-13,0mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSS TiN-TIP Drill-Boy 1,0-13,0mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSS TiN-TIP Drill-Boy 1,0-13,0mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSS TiN-TIP Drill-Boy 1,0-13,0mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSS TiN-TIP Drill-Boy 1,0-13,0mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSS TiN-TIP Drill-Boy 1,0-13,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3010750011
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784597647
EAN/GTIN:
     4317784597647
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Universeller, sehr stabiler HSS-Bohrer für alle Standardanwendungen. Für Werkstoffe bis 1000/mm², Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen und Neusilber. ** Lieferung im Drill-Boy. Mit Zwischengrößen Ø 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm. Zusammensetzung dieses Sortiments: je 3 St. Bohrer 1,0 - 4,0 mm, je 2 St. Bohrer 4,2 - 8,0 mm, je 1 St. Bohrer 8,5 - 13,0 mm.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
25
Beschichtung:
TiN
Satzinhalt Ø h8:
1–13 mm
jeweils steigend:
0,5 + K.B.** mm
Anzahl Bohrer:
55 Stück
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: format spiralbohrersatz 1 - 13 mm, spiralbohrersatz din 338, spiralbohrersatz din 338 1-13mm, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer, 3010750011, 10750011
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
€ 4,90*
ab € 118,75*
€ 143,70*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 118,30*
€ 143,71*
2 Tage
41
Frei Haus
ab € 114,20*
€ 144,31*
Lager 214
44
Frei Haus
ab € 117,58*
€ 145,79*
2 Tage
31
€ 9,95*
ab € 143,84*
€ 172,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,79*
€ 173,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,66*
€ 168,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,60*
€ 161,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,43*
€ 154,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 128,06*
€ 152,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,58*
€ 139,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.