Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer-Set DIN338 HSS geschliffen vaporisiert Typ N FORM C 1,0-13,0mm FORM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer-Set DIN338 HSS geschliffen vaporisiert Typ N FORM C 1,0-13,0mm FORM
Spiralbohrer-Set DIN338 HSS geschliffen vaporisiert Typ N FORM C 1,0-13,0mm FORM
Spiralbohrer-Set DIN338 HSS geschliffen vaporisiert Typ N FORM C 1,0-13,0mm FORM
Spiralbohrer-Set DIN338 HSS geschliffen vaporisiert Typ N FORM C 1,0-13,0mm FORM
Spiralbohrer-Set DIN338 HSS geschliffen vaporisiert Typ N FORM C 1,0-13,0mm FORM
Spiralbohrer-Set DIN338 HSS geschliffen vaporisiert Typ N FORM C 1,0-13,0mm FORM
Spiralbohrer-Set DIN338 HSS geschliffen vaporisiert Typ N FORM C 1,0-13,0mm FORM
Spiralbohrer-Set DIN338 HSS geschliffen vaporisiert Typ N FORM C 1,0-13,0mm FORM
Spiralbohrer-Set DIN338 HSS geschliffen vaporisiert Typ N FORM C 1,0-13,0mm FORM
Spiralbohrer-Set DIN338 HSS geschliffen vaporisiert Typ N FORM C 1,0-13,0mm FORM
Spiralbohrer-Set DIN338 HSS geschliffen vaporisiert Typ N FORM C 1,0-13,0mm FORM
Spiralbohrer-Set DIN338 HSS geschliffen vaporisiert Typ N FORM C 1,0-13,0mm FORM
Spiralbohrer-Set DIN338 HSS geschliffen vaporisiert Typ N FORM C 1,0-13,0mm FORM
Artikel-Nr.:
     214-3010740005
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784594721
EAN/GTIN:
     4317784594721
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. Anwendung: Leistungsstarker Spiralbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl, Grauguss, Temperguss, Kupferlegierungen, Neusilber, Graphit und Sintereisen. Hinweis: Satz bestehend aus #SAPB4559199#.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
25
Guss GG/GTS:
15
Guss GGG:
10
Kupfer Cu-Leg.:
30
Beschichtung:
dampfbehandelt
Satzinhalt Ø h8:
1–13 mm
jeweils steigend:
0,5 mm
Anzahl Bohrer:
25 Stück
Ursprungsland:
Oesterreich
Weitere Suchbegriffe: format spiralbohrersatz 1 - 13 mm, spiralbohrersatz din 338, spiralbohrersatz din 338 1-13mm, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer, 3010740005, 10740005
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,94*
€ 65,48*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,00*
€ 65,49*
Lager 214
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 50,82*
€ 65,67*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,08*
€ 69,64*
41 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 65,40*
€ 81,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.