Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 10mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 10mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 10mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 10mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 10mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 10mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 10mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 10mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 10mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 10mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 10mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 10mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 10mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 10mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3010721000
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784711173
EAN/GTIN:
     4317784711173
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,2 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Guss GG/GTS:
empfohlen
Guss GGG:
empfohlen
Alu < 8% Si:
geeignet
Alu > 8% Si:
geeignet
Kupfer Cu-Leg.:
geeignet
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
geeignet
Ø h8:
10 mm
Gesamtlänge:
133 mm
Spirallänge:
87 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, metallbohrer din 338 typ rn 10mm, din 338 rn, din 338, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer, 3010721000, 10721000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1550
10
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 1,64*
10
€ 5,90*
ab € 1,17*
€ 1,77*
2 Tage
1560
1
€ 7,90*
ab € 1,20*
€ 1,79*
Lager 214
900
1
€ 4,30*
ab € 1,20*
€ 1,82*
4 Tage
850
10
€ 6,99*
ab € 1,33*
€ 1,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.