Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer-Set DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 1-13mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer-Set DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 1-13mm FORTIS
Spiralbohrer-Set DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 1-13mm FORTIS
Spiralbohrer-Set DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 1-13mm FORTIS
Spiralbohrer-Set DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 1-13mm FORTIS
Spiralbohrer-Set DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 1-13mm FORTIS
Spiralbohrer-Set DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 1-13mm FORTIS
Spiralbohrer-Set DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 1-13mm FORTIS
Spiralbohrer-Set DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 1-13mm FORTIS
Spiralbohrer-Set DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 1-13mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3010711609
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784709194
EAN/GTIN:
     4317784709194
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft Ausführung: Rollgewalzt, mit Spitzenanschliff. Robuste Ausführung. Anwendung: Preiswerte Alternative für handgeführte Maschinen.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
10
Guss GG/GTS:
15
Beschichtung:
blank
Satzinhalt Ø h8:
1–13 mm
jeweils steigend:
0,5 mm
Anzahl Bohrer:
25 Stück
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrer-satz 25-teilig, spiralbohrersatz din 338, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer, 3010711609, 10711609
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
148
5
€ 5,90*
ab € 15,39*
€ 20,02*
2 Tage
148
5
Frei Haus
ab € 15,32*
€ 20,08*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 15,40*
€ 21,05*
2 Tage
197
1
€ 7,90*
ab € 16,06*
€ 21,73*
Lager 214
163
1
€ 4,30*
ab € 16,09*
€ 22,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.