Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 2,5mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 2,5mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 2,5mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 2,5mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 2,5mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 2,5mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 2,5mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 2,5mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 2,5mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 2,5mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3010710250
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784710121
EAN/GTIN:
     4317784710121
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS, DIN 338, Typ N. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Kreuzanschliff, abgesetztem Schaft, Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Sehr gut geeignet zum Bohren größerer Bohrdurchmesser mit allen gängigen Bohrmaschinen mit einem Spannfutter bis 13,0 mm.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,063 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
10
Guss GG/GTS:
15
Beschichtung:
blank
Ø h8:
2,5 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Spirallänge:
30 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn 2,5 mm, din 338 rn, din 338, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer, 3010710250, 10710250
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
1670
1
€ 4,30*
ab € 0,0911*
€ 0,1573*
2 Tage
1690
10
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,158*
11 Tage
2120
10
€ 6,99*
ab € 0,1106*
€ 0,1696*
6 Tage
1670
10
€ 4,30*
ab € 0,112*
€ 0,174*
2 Tage
1690
10
€ 8,50*
ab € 0,123*
€ 0,189*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1573*
€ 0,1872
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1416*
€ 0,1685
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1335*
€ 0,1589
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,129*
€ 0,154
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,119*
€ 0,142
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1153*
€ 0,1372
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0911*
€ 0,1084
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.