Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 12mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 12mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 12mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 12mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 12mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 12mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 12mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 12mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 12mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 12mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 12mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 12mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 12mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 12mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3010601200
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784592765
EAN/GTIN:
     4317784592765
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff. Anwendung: Hochleistungs-Spiralbohrer mit TF-Sonderprofil für optimierte Spanbildung. Für den Einsatz auf NC-Maschinen, Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Geeignet für die Trockenbearbeitung in Stahlwerkstoffen.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,25 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
45
Stahl < 1000 N/mm²:
35
Stahl < 1400 N/mm²:
20
Guss GG/GTS:
35
Guss GGG:
35
Beschichtung:
TiAlN
INOX ferrit./martens.:
20
INOX austenitisch:
18
Ø h8:
12 mm
Gesamtlänge:
102 mm
Spirallänge:
51 mm
Ursprungsland:
Oesterreich
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897 12mm, din 1897, format kurzbohrer, DIN1897, Bohrer, Spiralbohrer, 3010601200, 10601200
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 33,93*
€ 43,93*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 33,75*
€ 43,94*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 33,75*
€ 44,87*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 33,96*
€ 49,09*
2 Tage
1
€ 9,95*
ab € 41,06*
€ 53,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.